BLM - Réducteur polyamide gris Pg 48 / Pg 42 - 148422

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • nickelé - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217915770

Réf. Sonepar

00770148422

Réf. Fournisseur

148422

Marque

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

42

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

48

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Réducteur en polyamide filetage mâle Pg 48, filetage femelle Pg 42, couleur gris RAL 7035

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM