BLM - Réserv. HYDROBOX Basse + 10 memb. PER - 753110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - autre
couleur - blanc
hauteur - 605 mm
largeur - 647 mm
profondeur - 94 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217921443
Réf. Sonepar
00770792144
Réf. Fournisseur
753110
Marque
BLM
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur:
blanc
hauteur:
605 mm
largeur:
647 mm
profondeur:
94 mm
pays de fabrication:
CHINE
Réserv. HYDROBOX Basse + 10 memb. PER
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


