BLM - Réservation HYDROBOX Haute - 753200

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • couleur - blanc

  • hauteur - 605 mm

  • largeur - 647 mm

  • profondeur - 154 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217921412

Réf. Sonepar

00770792141

Réf. Fournisseur

753200

Marque

BLM

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur:

blanc

hauteur:

605 mm

largeur:

647 mm

profondeur:

154 mm

pays de fabrication:

CHINE

Réservation HYDROBOX Haute

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM