BLM - Rondelle crantée inox NPT3"-ISO90 - 228909
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
pour dimension de vis métrique - 90
modèle - crantage intérieur fermé
épaisseur - 1.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217920392
Réf. Sonepar
00770228909
Réf. Fournisseur
228909
Marque
BLM
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
pour dimension de vis métrique:
90
modèle:
crantage intérieur fermé
épaisseur:
1.5 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
diamètre intérieur:
90.5 mm
diamètre externe:
135 mm
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


