BLM - Rondelle de masse ISO 63 - 210634
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un type de filetage presse-étoupe - métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG - 63
épaisseur de matériau - 1.5 mm
matériau - laiton
longueur - 125.5 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217918979
Réf. Sonepar
00770210634
Réf. Fournisseur
210634
Marque
BLM
adapté à un type de filetage presse-étoupe:
métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG:
63
épaisseur de matériau:
1.5 mm
matériau:
laiton
longueur:
125.5 mm
traitement de la surface:
nickelé
pays de fabrication:
INDE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


