BLM - Rondelle de masse ISO 90 - 210904
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un type de filetage presse-étoupe - métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG - 90
épaisseur de matériau - 1.5 mm
matériau - laiton
longueur - 167 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217916111
Réf. Sonepar
00770210904
Réf. Fournisseur
210904
Marque
BLM
adapté à un type de filetage presse-étoupe:
métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG:
90
épaisseur de matériau:
1.5 mm
matériau:
laiton
longueur:
167 mm
traitement de la surface:
nickelé
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


