BLM - Rondelle de masse ISO40 - 210404

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Rondelle de masse ISO40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un type de filetage presse-étoupe - métrique

  • adapté à la taille de filetage métrique/PG - 40

  • épaisseur de matériau - 1.5 mm

  • matériau - laiton

  • longueur - 86.5 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217919884

Réf. Sonepar

00770210404

Réf. Fournisseur

210404

Marque

BLM

adapté à un type de filetage presse-étoupe:

métrique

adapté à la taille de filetage métrique/PG:

40

épaisseur de matériau:

1.5 mm

matériau:

laiton

longueur:

86.5 mm

traitement de la surface:

nickelé

pays de fabrication:

INDE

Rondelle de mise à la masse filetage ISO 40 en laiton nickelé

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM