BLM - Rondelle de masse NPT 1'' - 210104

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Rondelle de masse NPT 1''

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un type de filetage presse-étoupe - NPT

  • épaisseur de matériau - 1.5 mm

  • matériau - laiton

  • adapté au diamètre de filetage en pouces - 1 pouce

  • longueur - 73 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217920316

Réf. Sonepar

00770210104

Réf. Fournisseur

210104

Marque

BLM

adapté à un type de filetage presse-étoupe:

NPT

épaisseur de matériau:

1.5 mm

matériau:

laiton

adapté au diamètre de filetage en pouces:

1 pouce

longueur:

73 mm

traitement de la surface:

nickelé

pays de fabrication:

TURQUIE

Rondelle de mise à la masse filetage NPT 1'' en laiton nickelé

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM