BLM - Rondelle de masse NPT 2''-Pg48 - 210024
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un type de filetage presse-étoupe - NPT
épaisseur de matériau - 1.5 mm
matériau - laiton
adapté au diamètre de filetage en pouces - 2 pouces
longueur - 125.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217920293
Réf. Sonepar
00770210024
Réf. Fournisseur
210024
Marque
BLM
adapté à un type de filetage presse-étoupe:
NPT
épaisseur de matériau:
1.5 mm
matériau:
laiton
adapté au diamètre de filetage en pouces:
2 pouces
longueur:
125.5 mm
traitement de la surface:
nickelé
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


