BLM - Sachet 1 verrou GM Agrip + 2m. filin boucle 3mm - 623000

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - autre

  • diamètre du câble - 3 mm

  • matériau du câble - autre

  • charge de travail admise - 100 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217910768

Réf. Sonepar

00770623000

Réf. Fournisseur

623000

Marque

BLM

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

autre

diamètre du câble:

3 mm

matériau du câble:

autre

charge de travail admise:

100 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

2 m

matériau du galet autobloquant/verrou:

autre

couleur:

gris

pays de fabrication:

TAIWAN

Kit de suspension Agrip avec verrou grand modèle + 2 mètres de filin avec boucle diamètre 3mm

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM