BLM - Sachet 1 verrou GM Agrip + 5m. filin boucle 3mm - 653000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec boucle
type de terminaison - autre
diamètre du câble - 3 mm
matériau du câble - autre
charge de travail admise - 100 kg
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217910805
Réf. Sonepar
00770653000
Réf. Fournisseur
653000
Marque
BLM
finition du câble:
avec boucle
type de terminaison:
autre
diamètre du câble:
3 mm
matériau du câble:
autre
charge de travail admise:
100 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
5 m
matériau du galet autobloquant/verrou:
autre
couleur:
gris
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


