BLM - Scie-cloche D.86 + éjecteur - 610865
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre - 86 mm
système d'enregistrement - autre
adapté au placoplâtre - Oui
adapté au bois - Oui
adapté au plastique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217907737
Réf. Sonepar
00770610865
Réf. Fournisseur
610865
Marque
BLM
diamètre:
86 mm
système d'enregistrement:
autre
adapté au placoplâtre:
Oui
adapté au bois:
Oui
adapté au plastique:
Oui
adapté à la fibre de verre:
Non
adapté à l'aluminium:
Non
adapté au laiton:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à l'acier:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


