BLM - Sortie de câble 20 Ampères à griffes - 605215
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
capacité des bornes - sans
technique de raccordement - sans borne
couleur - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701217902824
Réf. Sonepar
00770790283
Réf. Fournisseur
605215
Marque
BLM
mode de pose:
encastré
capacité des bornes:
sans
technique de raccordement:
sans borne
couleur:
blanc
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
largeur d'appareil:
75 mm
hauteur d'appareil:
75 mm
profondeur d'appareil:
15 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


