fin de vie

BLM - Sortie de câble 20 Ampères IP44 - 605210

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Sortie de câble 20 Ampères IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • capacité des bornes - sans

  • technique de raccordement - sans borne

  • couleur - blanc

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217903289

Réf. Sonepar

00770790230

Réf. Fournisseur

605210

Marque

BLM

mode de pose:

encastré

capacité des bornes:

sans

technique de raccordement:

sans borne

couleur:

blanc

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

largeur d'appareil:

75 mm

hauteur d'appareil:

75 mm

profondeur d'appareil:

15 mm

Sortie de câble à vis 20 Ampères avec membrane d'étanchéité IP44, en polycarbonate 850°C, couleur blanc RAL 9016, livrée avec serre-câble, 4 caches vis et adhésif avertisseur