BLM - Terminus Pg 11 - 307112
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 11.9 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
température - -5...80 °C
capot final fermé - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8430465257473
Réf. Sonepar
00770307112
Réf. Fournisseur
307112
Marque
BLM
diamètre nominal:
11.9 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
température:
-5...80 °C
capot final fermé:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Terminus Pg 11
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


