BLM - Terminus Pg 29 - 307292
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 26.7 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
température - -5...80 °C
capot final fermé - Non
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8430465257695
Réf. Sonepar
00770307292
Réf. Fournisseur
307292
Marque
BLM
diamètre nominal:
26.7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
température:
-5...80 °C
capot final fermé:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Terminus Pg 29
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


