Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

BLM - Terminus Pg 36 - 307362

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 34.6 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • température - -5...80 °C

  • capot final fermé - Non

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8430465257749

Réf. Sonepar

00770307362

Réf. Fournisseur

307362

Marque

BLM

diamètre nominal:

34.6 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température:

-5...80 °C

capot final fermé:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Terminus Pg 36

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM