BLM - Terminus Pg 48DIN - 307482

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 45.3 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • température - -5...80 °C

  • capot final fermé - Non

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8430465257794

Réf. Sonepar

00770307482

Réf. Fournisseur

307482

Marque

BLM

diamètre nominal:

45.3 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température:

-5...80 °C

capot final fermé:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Terminus Pg 48DIN

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM