BLM - Terminus Pg7 - 307072

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 7.5 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • température - -5...80 °C

  • capot final fermé - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8430465257367

Réf. Sonepar

00770307072

Réf. Fournisseur

307072

Marque

BLM

diamètre nominal:

7.5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température:

-5...80 °C

capot final fermé:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Terminus Pg 7

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM