Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

BLM - Trappe BASIC 1T ETELBOX - 730100

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Trappe BASIC 1T ETELBOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de protection

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP00

  • largeur - 318 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217902275

Réf. Sonepar

00770790227

Réf. Fournisseur

730100

Marque

BLM

modèle:

porte de protection

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP00

largeur:

318 mm

hauteur:

318 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

0.8 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

laqué / peint

Trappe de visite BASIC ETELBOX 1 Travée affleurante en métal, indépendante du bac. Dimensions utiles 318 x 318 x 10 mm