BLM - Trappe Saillie PLASTELBOX 2 Travées pour accès haut - 750264
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de protection
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 586 mm
hauteur - 814 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217905016
Réf. Sonepar
00770790501
Réf. Fournisseur
750264
Marque
BLM
modèle:
porte de protection
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
586 mm
hauteur:
814 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
19 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
laqué / peint
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


