BLM - Trav. cloison K EI90 coupe-feu câbles 5-15mm - 685901
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
épaisseur de mur/paroi/sol - 100 mm
température moyenne maximale (permanente) - 850 °C
traitement de la surface - non traité
forme - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217900882
Réf. Sonepar
00770790088
Réf. Fournisseur
685901
Marque
BLM
matériau:
autre
épaisseur de mur/paroi/sol:
100 mm
température moyenne maximale (permanente):
850 °C
traitement de la surface:
non traité
forme:
autre
résistance au feu:
90 min.
insonore:
Oui
hermétique:
Oui
avec matériau de fixation:
Non
avec gabarit de perçage:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


