BLM - Verrou Agrip grand modèle câble 3mm - 625500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du câble - 3 mm
charge de travail admise - 100 kg
type de déverrouillage - bouton-poussoir
matériau du galet autobloquant/verrou - autre
couleur - gris
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217910928
Réf. Sonepar
00770000002
Réf. Fournisseur
625500
Marque
BLM
diamètre du câble:
3 mm
charge de travail admise:
100 kg
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
matériau du galet autobloquant/verrou:
autre
couleur:
gris
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


