BLM - Verrou INDUS Agrip pour câble 1.5/2.5mm - 615253

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du câble - 2.5 mm

  • charge de travail admise - 82 kg

  • type de déverrouillage - bouton-poussoir

  • matériau du galet autobloquant/verrou - autre

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701217900035

Réf. Sonepar

00770530001

Réf. Fournisseur

615253

Marque

BLM

diamètre du câble:

2.5 mm

charge de travail admise:

82 kg

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

matériau du galet autobloquant/verrou:

autre

couleur:

gris

pays de fabrication:

TAIWAN

Verrou de suspension Indus pour câble de diamètre 1.5/2.5mm

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM