BLM - Verrou MM +1m. filin 2.5mm + Trapèze - 625102
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec bac acier
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 2.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 82 kg
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217905917
Réf. Sonepar
00770790592
Réf. Fournisseur
625102
Marque
BLM
finition du câble:
avec bac acier
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
2.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
82 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
1 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
autre
couleur:
gris
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


