BLM - Verrou MM + 3m. filin 2.5mm+ Emb. Oeil - 625390
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec oeillet
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 2.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 82 kg
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217905931
Réf. Sonepar
00770790594
Réf. Fournisseur
625390
Marque
BLM
finition du câble:
avec oeillet
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
2.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
82 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
3 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
autre
couleur:
gris
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


