BLM - Verrou Quick Fix 1.5mm - 615015
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du câble - 1.5 mm
charge de travail admise - 15 kg
type de déverrouillage - bouton-poussoir
matériau du galet autobloquant/verrou - autre
couleur - gris
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217908437
Réf. Sonepar
00770790843
Réf. Fournisseur
615015
Marque
BLM
diamètre du câble:
1.5 mm
charge de travail admise:
15 kg
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
matériau du galet autobloquant/verrou:
autre
couleur:
gris
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


