BLM - Verrou Quick Fix 2.5mm - 625015
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du câble - 2.5 mm
charge de travail admise - 60 kg
type de déverrouillage - bouton-poussoir
matériau du galet autobloquant/verrou - autre
couleur - gris
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217908444
Réf. Sonepar
00770790844
Réf. Fournisseur
625015
Marque
BLM
diamètre du câble:
2.5 mm
charge de travail admise:
60 kg
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
matériau du galet autobloquant/verrou:
autre
couleur:
gris
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


