Bodet time & sport - Harmonys. Microphone multizone pour diffusion audio. IP/POE. Usage intérieur - 907757

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sans fil - Non
modèle - table
avec col-de-cygne - Oui
stéréo - Non
sensibilité - -58 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00353000455
Réf. Fournisseur
907757
Marque
Bodet time & sport
sans fil:
Non
modèle:
table
avec col-de-cygne:
Oui
stéréo:
Non
sensibilité:
-58 dB
trépied fourni:
Non
étanche à l’eau:
Non
affichage LCD:
Oui
avec fonction de verrouillage:
Oui
avec protection contre le vent:
Non
Pupitre microphone multi zones .Appel en direct et en différé .Affichage nom des zones d'appels. Sélection des zones par numérotation .Touches capacitives .Boîtier blanc et gris. Alimentation PoE
Les Atouts de la gamme:
Harmonys est la solution (IP) de diffusion de mélodies, sonneries ou alertes, préférée des collectivités et des établissements scolaires.Les équipements Harmonys permettent de diffuser en direct ou de façon programmée des mélodies, messages audio, messages textes et alertes visuelles (flash).Fortement plébiscitée par les établissements scolaires pour la mise en place du plan de sécurisation PPMS et par les ERP (POMSE). Harmonys garantit une diffusion claire et rapide de tout type d’alertes en cas de menaces, intrusion, attentat, incidents climatiques ou industriels.Régulièrement déployée dans les établissements publics dotés d’un réseau NTP, comme les mairies, musées, salle de spectacles ou encore les bâtiments CPAM, CAF, EHPAD. Harmonys répond aux besoins de diffusion d’information tels que : messages de fermeture d’établissement; début/fin de pause.Centralisés par une horloge mère Sigma, les équipements Harmonys (NTP / POE) sont programmables, paramétrables et personnalisables individuellement. Les équipements Harmonys sont reconnus pour leur qualité de fabrication française et leur faibles coûts de maintenance (pas de pile à changer,)La gamme se compose de : haut-parleurs muraux intérieur ou extérieur, haut-parleur plafonnier encastrable, de flashs intérieur ou extérieur; micro; déclenchement d'alertes de type PPMS par boîtier déclencheur; télécommande ou application smartphone.
Les Atouts de la gamme:
Harmonys est la solution (IP) de diffusion de mélodies, sonneries ou alertes, préférée des collectivités et des établissements scolaires.Les équipements Harmonys permettent de diffuser en direct ou de façon programmée des mélodies, messages audio, messages textes et alertes visuelles (flash).Fortement plébiscitée par les établissements scolaires pour la mise en place du plan de sécurisation PPMS et par les ERP (POMSE). Harmonys garantit une diffusion claire et rapide de tout type d’alertes en cas de menaces, intrusion, attentat, incidents climatiques ou industriels.Régulièrement déployée dans les établissements publics dotés d’un réseau NTP, comme les mairies, musées, salle de spectacles ou encore les bâtiments CPAM, CAF, EHPAD. Harmonys répond aux besoins de diffusion d’information tels que : messages de fermeture d’établissement; début/fin de pause.Centralisés par une horloge mère Sigma, les équipements Harmonys (NTP / POE) sont programmables, paramétrables et personnalisables individuellement. Les équipements Harmonys sont reconnus pour leur qualité de fabrication française et leur faibles coûts de maintenance (pas de pile à changer,)La gamme se compose de : haut-parleurs muraux intérieur ou extérieur, haut-parleur plafonnier encastrable, de flashs intérieur ou extérieur; micro; déclenchement d'alertes de type PPMS par boîtier déclencheur; télécommande ou application smartphone.


