Bodet time & sport - Horloge LED Style II 5S Hopital avec pupitre, 230V, IMPULSION, LED verte - 946322C

CopieCopie
Bodet time & sport - Horloge LED Style II 5S Hopital avec pupitre, 230V, IMPULSION, LED verte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • alimentation en courant - alimentation secteur

  • modèle - horloge secondaire

  • mode de synchronisation horaire - impulsion

  • indice de protection (IP) - IP65

  • type d'affichage - numérique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00353000433

Réf. Fournisseur

946322C

Marque

Bodet time & sport

alimentation en courant:

alimentation secteur

modèle:

horloge secondaire

mode de synchronisation horaire:

impulsion

indice de protection (IP):

IP65

type d'affichage:

numérique

montage mural:

Oui

indépendant:

Non

affichage de l'heure:

d’un seul côté

avec affichage de la date:

Oui

couvercle:

verre

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau du boîtier/corps:

métal

avec affichage de la température:

Oui

largeur:

420 mm

avec affichage du jour de la semaine:

Oui

affichage de comptage/décomptage:

Oui

forme de boîtier:

rectangulaire

avec bras de fixation:

Non

encastré:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

indication:

heures, minutes, secondes

transparent:

Non

programmable à distance:

Non

hauteur:

130 mm

profondeur:

46 mm

adapté à un montage au plafond:

Non

type de tension d’alimentation:

AC

avec éclairage:

Non

nombre de modes de couleur LED:

1

avec affichage LED:

Oui

couleur de l'éclairage LED:

vert

Horloge chronomètre pour salle d'opération hôpital à LED vertes .Affichage heure minute seconde, chiffres 5 cm .Boîtier INOX brossé encastrable .Mode chronomètre avec pupitre à encastrer .Réceptrice impulsion minutes 24V .Alim 230V

Les Atouts de la gamme:

Style : des horloges à LED pour une parfaite lisibilitéNotre gamme Style, horloges digitales à LED, offre une lecture très rapide de l’heure grâce à son affichage numérique. Ce modèle est ainsi un standard dans les secteurs de l'éducation, la finance, la santé, le transport et de l’industrie pour sa facilité de lecture. Des horloges au design plat, aux fonctionnalités multiples et avec plusieurs couleurs de LED.

Un produit Bodet time & sport

Découvrez toute la gamme Bodet time & sport