Non retournable

Bodet time & sport - Module PPMS gestion de crise et alerte individuelle pour 1500 occupants - 9077B1500

CopieCopie
Bodet time & sport - Module PPMS gestion de crise et alerte individuelle pour 1500 occupants

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00353000511

Réf. Fournisseur

9077B1500

Marque

Bodet time & sport

pays de fabrication:

FRANCE

Licence pour application mobile Bodet Alert. Déclenchement &suivi du PPMS sur smartphone, en complément des alertes émises par les équipements Harmonys ou Melodys. Pilotage de gestion de crise &alerte individuelle. Licence logiciel pour 1500occupants

Les Atouts de la gamme:

Bodet Alert, la sécurité à portée de mainL’application Bodet Alert est la solution de gestion de crise pour les établissements accueillant du public (établissements scolaires, musées, mairies, EHPAD, etc).Cette application mobile garantit la mise en sûreté des établissements équipés de la solution Harmonys de Bodet. L’application permet de paramétrer et digitaliser les différents types de plan de sécurité : PPMS, PSE, POMSE, POI, PCS, PUN, PUPA.Dans le cadre de la gestion de crise, lors d'un événement majeur, Bodet Alert permet de déclencher un plan de crise, de collaborer à sa réalisation et d’en suivre son avancement. L’application mobile permet ensuite une communication de masse en relayant les consignes de sécurité vers l’ensemble du personnel. De plus, l’évolution de la situation sur le terrain est partagée avec les forces de l’ordre.Bodet Alert, c’est : •Une interface mobile simple et intuitive pour configurer les politiques de sécurité et administrer les groupes d’utilisateurs•Une gestion documentaire digitalisée pour l’accessibilité de l’information et une bonne gestion des plans de sécurité•Le bouton d’alerte SOS de l’application Bodet Alert permet de mobiliser rapidement et efficacement du personnel pour intervenir. En cas de menace ou d’accident, le déclenchement est simple et discret. Il déclenche une écourte en direct ou après enregistrement. Cela permet ainsi de qualifier l’évènement de manière précise pour l’équipe de sécurité. •Un historique complet des événements pour un meilleur suivi et analyse•Un export des données facilité (statistiques et rapports d’utilisation)•Une interface web pour une configuration simplifiée•Une double fonction de géolocalisation : création d’une zone virtuelle, localisation sur une carte du smartphone déclencheur•Un hébergement en cloud sécurisé en France respectant la réglementation RGPDLa solution mobile Bodet Alert s’inscrit dans l’écosystème Harmonys. Lors d’un déclenchement d’alerte via l’application, les systèmes audio Harmonys (Haut-parleur intérieur, flash, haut-parleur extérieur, microphone et logiciel de supervision centralisée) sont activésDéveloppée en France, Bodet Alert est la solution idéale pour compléter les équipements PPMS fixes. Compatible avec les solutions Melodys ou Harmonys.

Quelques mots du fabricant :

Notre gamme Style, horloges digitales à LED, offre une lecture très rapide de l’heure grâce à son affichage numérique. Ce modèle est ainsi un standard dans les secteurs de l'éducation, la finance, la santé, le transport et de l’industrie pour sa facilité de lecture. Récemment, nous avons repensé notre gamme : des horloges au design plus plat, de nouveaux modèles d’horloges aux fonctionnalités multiples & des nouvelles couleurs de LED.

Un produit Bodet time & sport

Découvrez toute la gamme Bodet time & sport