Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bodet time & sport - Profil 940, exterieur IP55, 230V, DHF, affichage HM, chiffre - 984C11A

CopieCopie
Bodet time & sport - Profil 940, exterieur IP55, 230V, DHF, affichage HM, chiffre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • alimentation en courant - alimentation secteur

  • modèle - horloge secondaire

  • mode de synchronisation horaire - autre

  • indice de protection (IP) - IP53

  • type d'affichage - analogique, chiffres arabes

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00353000308

Réf. Fournisseur

984C11A

Marque

Bodet time & sport

alimentation en courant:

alimentation secteur

modèle:

horloge secondaire

mode de synchronisation horaire:

autre

indice de protection (IP):

IP53

type d'affichage:

analogique, chiffres arabes

montage mural:

Oui

indépendant:

Non

affichage de l'heure:

d’un seul côté

diamètre:

440 mm

avec affichage de la date:

Non

couvercle:

verre acrylique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec affichage de la température:

Non

avec affichage du jour de la semaine:

Non

affichage de comptage/décomptage:

Non

forme de boîtier:

rond

avec bras de fixation:

Non

encastré:

Non

tension nominale:

230 V

indication:

heures, minutes

transparent:

Non

profondeur:

60 mm

adapté à un montage au plafond:

Non

type de tension d’alimentation:

DC

avec éclairage:

Non

avec affichage LED:

Non

Horloge analogique pour extérieur, heure-minute-seconde .Diamètre 40 cm, lisibilité 30 mètres .Réceptrice DHF .230 V .Cadran blanc, chiffres noirs, boîtier ABS blanc .Simple face, étanchéité IP55, non éclairée .Support mural

Les Atouts de la gamme:

Profil 900 : des horloges à aiguilles intérieures et extérieuresHorloge à l'esthétique contemporaine qui s'intègre harmonieusement à tous les environnements. Lisibilité parfaite et directe de l'heure. Plusieurs modèles sont disponibles : Profil 930I, Profil 930L, Profil 940I, Profil 960I, Profil 940E, Profil 960E.Bodet conçoit et fabrique des systèmes de synchronisation horaire dont le point commun est de fournir une heure fiable et précise. Les horloges mères sont principalement chargées de transmettre une heure identique à un réseau d’horloges.

Un produit Bodet time & sport

Découvrez toute la gamme Bodet time & sport