Bodet time & sport - Profil 940, piles 1,5V, DHF, boitier alu peint, affichage HMS, chiffre - 985315

CopieCopie
Bodet time & sport - Profil 940, piles 1,5V, DHF, boitier alu peint, affichage HMS, chiffre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • alimentation en courant - pile non-rechargeable

  • modèle - horloge secondaire

  • mode de synchronisation horaire - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • type d'affichage - analogique, chiffres arabes

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00353985315

Réf. Fournisseur

985315

Marque

Bodet time & sport

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

modèle:

horloge secondaire

mode de synchronisation horaire:

autre

indice de protection (IP):

IP40

type d'affichage:

analogique, chiffres arabes

montage mural:

Oui

indépendant:

Non

affichage de l'heure:

d’un seul côté

diamètre:

440 mm

avec affichage de la date:

Non

couvercle:

verre acrylique

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec affichage de la température:

Non

avec affichage du jour de la semaine:

Non

affichage de comptage/décomptage:

Non

forme de boîtier:

rond

avec bras de fixation:

Non

encastré:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

indication:

heures, minutes, secondes

transparent:

Non

programmable à distance:

Non

profondeur:

60 mm

adapté à un montage au plafond:

Non

type de tension d’alimentation:

DC

avec éclairage:

Non

avec affichage LED:

Non

Horloge analogique pour intérieur, heure minute seconde .Diamètre 40 cm, lisibilité 30 mètres .Réceptrice DHF .Alimentation par 2 piles LR6 1,5 V .Cadran blanc, chiffres noirs, boîtier peint alu, vitre antireflet .Simple face.

Un produit Bodet time & sport

Découvrez toute la gamme Bodet time & sport