Bodet time & sport - Profil 940, piles 1,5V, Radio ALS, boitier alu peint, affichage HMS, chiffre - 985115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
alimentation en courant - pile non-rechargeable
modèle - horloge secondaire
mode de synchronisation horaire - autre
indice de protection (IP) - IP40
type d'affichage - analogique, chiffres arabes
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00353985115
Réf. Fournisseur
985115
Marque
Bodet time & sport
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
modèle:
horloge secondaire
mode de synchronisation horaire:
autre
indice de protection (IP):
IP40
type d'affichage:
analogique, chiffres arabes
montage mural:
Oui
indépendant:
Non
affichage de l'heure:
d’un seul côté
diamètre:
440 mm
avec affichage de la date:
Non
couvercle:
verre acrylique
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec affichage de la température:
Non
avec affichage du jour de la semaine:
Non
affichage de comptage/décomptage:
Non
forme de boîtier:
rond
avec bras de fixation:
Non
encastré:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
indication:
heures, minutes, secondes
transparent:
Non
programmable à distance:
Non
profondeur:
60 mm
adapté à un montage au plafond:
Non
type de tension d’alimentation:
DC
avec éclairage:
Non
avec affichage LED:
Non
Un produit Bodet time & sport
Découvrez toute la gamme Bodet time & sport


