En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Boks - boksPRO Taille : L (768 litres) - H120 x L80 x P80 cm - Gris anthracite RAL 7016 - 7687016

BOKS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - variable

  • nombre de boîtes aux lettres - 0

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • avec compartiment pour les journaux - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3770020680038

Réf. Sonepar

08231068003

Réf. Fournisseur

7687016

Marque

Boks

mode de pose:

variable

nombre de boîtes aux lettres:

0

matériau:

acier

couleur:

gris

avec compartiment pour les journaux:

Non

nombre de boutons d'appel:

0

à coupler/juxtaposer:

Non

convient pour le montage de plusieurs boîtes aux lettres:

Non

nombre d'emplacements de module:

1

largeur totale:

80 mm

hauteur totale:

125 mm

profondeur totale:

80 mm

largeur du boîtier:

80 mm

hauteur du boîtier:

120 mm

profondeur du boîtier:

80 mm

volume de caisse:

768 l

entrée:

frontal

largeur d'ouverture/fente:

0 mm

Hauteur de la fente:

0 mm

accès courrier:

frontal

avec éclairage:

Non

avec compartiment pour colis:

Oui

avec angle de pluie saillant:

Non

avec caméra:

Non

avec PIN d'authentification pour releveur:

Oui

peut être connecté à un smartphone:

Oui

boksPRO - Réception et envoi automatiques de marchandises professionnelles - Taille : L - Contenance : 768 litres - Dimensions : H120 cm (+5 cm avec pieds) x L80 cm x P80 cm - Coloris : Gris anthracite RAL 7016

Les Atouts de l'article:

boksPRO Taille : L
L'automate pour livraisons professionnelles volumineuses
Contenance : 768 litres
Dimensions : H120 cm (+5 cm avec pieds) x L80 cm x P80 cm
Coloris : Gris anthracite RAL 7016
Avec près de 800 L de volume utile, la BoksPRO taille L est faite pour recevoir et expédier des colis ou marchandises en vrac volumineuses. Elle peut aussi bien servir à stocker du matériel de maintenance sur site, ou encore de stock tampon avec gestion des accès pilotable. Elle est le choix de référence des métiers industriels.

Les Atouts de la gamme:

Réception et expédition tous formats de marchandises
Installation sans raccordement électrique / internet
Sécurisation des marchandises en attente de collecte
Compatible avec tous les transporteurs, messagers et coursiers

Quelques mots du fabricant :

boksPRO, la solution logistique
Disponible en 3 tailles

Un produit Boks

Découvrez toute la gamme Boks