En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Boks - boksPRO Taille : M (215 litres) - H100 x L50 x P43 cm - Gris anthracite RAL 7016 - 2157016

BOKS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - variable

  • nombre de boîtes aux lettres - 0

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • avec compartiment pour les journaux - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3770020680076

Réf. Sonepar

08231068007

Réf. Fournisseur

2157016

Marque

Boks

mode de pose:

variable

nombre de boîtes aux lettres:

0

matériau:

acier

couleur:

gris

avec compartiment pour les journaux:

Non

nombre de boutons d'appel:

0

à coupler/juxtaposer:

Non

convient pour le montage de plusieurs boîtes aux lettres:

Non

nombre d'emplacements de module:

1

largeur totale:

50 mm

hauteur totale:

105 mm

profondeur totale:

43 mm

largeur du boîtier:

50 mm

hauteur du boîtier:

100 mm

profondeur du boîtier:

43 mm

volume de caisse:

215 l

entrée:

frontal

largeur d'ouverture/fente:

0 mm

Hauteur de la fente:

0 mm

accès courrier:

frontal

avec éclairage:

Non

avec compartiment pour colis:

Oui

avec angle de pluie saillant:

Non

avec caméra:

Non

avec PIN d'authentification pour releveur:

Oui

peut être connecté à un smartphone:

Oui

boksPRO - Réception et envoi automatiques de marchandises professionnelles - Taille : M - Contenance : 215 litres - Dimensions : H100 cm (+5 cm avec pieds) x L50 cm x P43 cm - Coloris : Gris anthracite RAL 7016

Les Atouts de l'article:

boksPRO Taille : M
La boîte à colis pour les réceptions et envois professionnels du quotidien
Contenance : 215 litres
Dimensions : H100 cm (+5 cm avec pieds) x L50 cm x P43 cm
Coloris : Gris anthracite RAL 7016
Avec 215 L de volume utile, la BoksPRO taille M est idéale pour la réception des colis express du quotidien. Qu'il s'agisse de recevoir des livraisons pendant une intervention, de ne pas être dérangé, ou de décharger l'accueil des allers-retours de coursiers.
Artisans, professions libérales et PME en sont les principaux utilisateurs.

Les Atouts de la gamme:

Réception et expédition tous formats de marchandises
Installation sans raccordement électrique / internet
Sécurisation des marchandises en attente de collecte
Compatible avec tous les transporteurs, messagers et coursiers

Quelques mots du fabricant :

boksPRO, la solution logistique
Disponible en 3 tailles

Un produit Boks

Découvrez toute la gamme Boks