En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Boks - boksPRO Taille : XL (2778 litres) - H190 x L145 x P140 cm - Gris perle RAL 7035 - 27787035

BOKS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - variable

  • nombre de boîtes aux lettres - 0

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • avec compartiment pour les journaux - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3770020680205

Réf. Sonepar

08231068020

Réf. Fournisseur

27787035

Marque

Boks

mode de pose:

variable

nombre de boîtes aux lettres:

0

matériau:

acier

couleur:

gris

avec compartiment pour les journaux:

Non

nombre de boutons d'appel:

0

à coupler/juxtaposer:

Non

convient pour le montage de plusieurs boîtes aux lettres:

Non

nombre d'emplacements de module:

1

largeur totale:

145 mm

hauteur totale:

190 mm

profondeur totale:

140 mm

largeur du boîtier:

128 mm

hauteur du boîtier:

164 mm

profondeur du boîtier:

128 mm

volume de caisse:

2778 l

entrée:

frontal

largeur d'ouverture/fente:

0 mm

Hauteur de la fente:

0 mm

accès courrier:

frontal

avec éclairage:

Non

avec compartiment pour colis:

Oui

avec angle de pluie saillant:

Non

avec caméra:

Non

avec PIN d'authentification pour releveur:

Oui

peut être connecté à un smartphone:

Oui

boksPRO - Réception et envoi automatiques de marchandises professionnelles - Taille : XL - Contenance : 2778 litres - Dimensions Hors-tout : H190 cm x L145 cm x P140 cm - Utiles : H164 cm x L128 cm x P128 cm - Coloris : Gris perle RAL 7035

Les Atouts de l'article:

boksPRO Taille : XL
Le container automatique pour la réception et l'envoi de palettes et marchandises hors-format
Contenance : 2778 litres
Dimensions : H190 cm x L145 cm x P140 cm
Coloris : Gris perle RAL 7035
Avec sa rampe d'accès et près de 3m3 de volume utile, la BoksPRO XL est conçue pour accueillir une palette (EURO ou U.S.) jusqu'à 1t et 1,6m de hauteur. Elle est dédiée à la réception et à la sécurisation de marchandises palettisées ou hors-format à forte valeur. Comme le reste de la gamme, elle ne nécessite aucun raccordement électrique ou internet, et est déplaçable facilement à l'aide d'un transpalette ou chariot élévateur.

Les Atouts de la gamme:

Réception et expédition tous formats de marchandises
Installation sans raccordement électrique / internet
Sécurisation des marchandises en attente de collecte
Compatible avec tous les transporteurs, messagers et coursiers

Quelques mots du fabricant :

boksPRO, la solution logistique
Disponible en 3 tailles

Un produit Boks

Découvrez toute la gamme Boks