fin de vie

Bosch Security Systems - 12V Volt 40 AH Battery - IPS-BAT12V-45AH

KEENFINITY FRANCE SAS
CopieCopie
Bosch Security Systems - 12V Volt 40 AH Battery

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 45000 mAh

  • modèle - autre

  • longueur - 166 mm

  • hauteur, borne comprise - 171 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717332946686

Réf. Sonepar

00197294668

Réf. Fournisseur

IPS-BAT12V-45AH

Marque

Bosch Security Systems

tension nominale:

12 V

capacité:

45000 mAh

modèle:

autre

longueur:

166 mm

hauteur, borne comprise:

171 mm

largeur:

198 mm

poids:

14000 g

12V Volt 40 AH Battery