Bosch Security Systems - 23.8 inch FHD LED monitor - UML-245-90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - appareil mural/de table
propriété du système d'image - couleur
montage 482,6 mm (19 pouces) - Non
avec affichage à l'écran - Non
hauteur - 387.35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4060039106407
Réf. Sonepar
00197910640
Réf. Fournisseur
UML-245-90
Marque
Bosch Security Systems
modèle:
appareil mural/de table
propriété du système d'image:
couleur
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
avec affichage à l'écran:
Non
hauteur:
387.35 mm
largeur:
541.02 mm
profondeur:
219.71 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
CHINE


