Bosch Security Systems - Batterie ds 12v_2ah - D1222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
capacité - 2200 mAh
désignation des dimensions - autre
modèle - plomb
longueur - 60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717332343812
Réf. Sonepar
00197202777
Réf. Fournisseur
D1222
Marque
Bosch Security Systems
tension nominale:
12 V
capacité:
2200 mAh
désignation des dimensions:
autre
modèle:
plomb
longueur:
60 mm
hauteur, borne comprise:
178 mm
largeur:
34 mm
poids:
1000 g
Batterie ds 12v_2ah


