Bosch Security Systems - Batterie ds 12v_7ah - D126

KEENFINITY FRANCE SAS
CopieCopie
Bosch Security Systems - Batterie ds 12v_7ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 7000 mAh

  • désignation des dimensions - bloc

  • modèle - plomb

  • longueur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717332761906

Réf. Sonepar

00197503709

Réf. Fournisseur

D126

Marque

Bosch Security Systems

tension nominale:

12 V

capacité:

7000 mAh

désignation des dimensions:

bloc

modèle:

plomb

longueur:

150 mm

hauteur, borne comprise:

100 mm

largeur:

80 mm

Batterie ds 12v_7ah