Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Bosch Security Systems - Caméra MIC IP 7100i PTZ 8MP Enhanced IP68 renforcée - 4K UHD - Zoom optique x12 - MIC-7504-Z12BR

KEENFINITY FRANCE SAS
CopieCopie
Bosch Security Systems - Caméra MIC IP 7100i PTZ 8MP Enhanced IP68 renforcée - 4K UHD - Zoom optique x12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec lampe IR - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • couleur - noir

  • sans fil - Non

  • protection contre le vandalisme - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4060039034908

Réf. Sonepar

00197903490

Réf. Fournisseur

MIC-7504-Z12BR

Marque

Bosch Security Systems

avec lampe IR:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

couleur:

noir

sans fil:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec détecteur de mouvement vidéo:

Non

indice de protection (IP):

IP68

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

PORTUGAL

Caméra MIC IP 7100i PTZ 8MP Enhanced IP68 renforcée - 4K UHD - Zoom optique x12 - stabilitsation d'image optique - dégrivage de la vitre - slot card SD - Noir (RAL 9005) garantie 5 ans partie fixe, 3 ans partie mobile