fin de vie

Bosch Security Systems - Détecteur IRP 12x12 m NFa2p grade 2 en50131-2-2 grade 2 compensation de tempéra - ISC-BPR2-WP12

KEENFINITY FRANCE SAS
CopieCopie
Bosch Security Systems - Détecteur IRP 12x12 m NFa2p grade 2  en50131-2-2 grade 2 compensation de tempéra

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de message - infrarouge

  • plage de détection - 94 °

  • système radio - Non

  • mode de pose - montage en saillie

  • caractéristique - surface

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4060039104106

Réf. Sonepar

00197209568

Réf. Fournisseur

ISC-BPR2-WP12

Marque

Bosch Security Systems

type de message:

infrarouge

plage de détection:

94 °

système radio:

Non

mode de pose:

montage en saillie

caractéristique:

surface

courant de fonctionnement:

10 mA

tension de fonctionnement:

9...15 V

hauteur:

105 mm

largeur:

61 mm

profondeur:

44 mm

Détecteur IRP 12x12 m NFa2p grade 2 en50131-2-2 grade 2 compensation de température active_Immunité animaux 20 kg