Bosch Security Systems - Détecteur IRP quad 12x12 m_NFa2p grade 2_en50131-2-2 grade 2 compensation de tem - ISC-BPQ2-W12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de message - infrarouge
plage de détection - 99 °
mode de pose - autre
caractéristique - surface
courant de fonctionnement - 10 mA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4060039084118
Réf. Sonepar
00197209569
Réf. Fournisseur
ISC-BPQ2-W12
Marque
Bosch Security Systems
type de message:
infrarouge
plage de détection:
99 °
mode de pose:
autre
caractéristique:
surface
courant de fonctionnement:
10 mA
tension de fonctionnement:
9...15 V
hauteur:
105 mm
largeur:
61 mm
profondeur:
44 mm


