Bosch Security Systems - Disque dur 4TB pour DIVAR IP all-in-one - DIP-AIO4-HDD

KEENFINITY FRANCE SAS
CopieCopie
Bosch Security Systems - Disque dur 4TB pour DIVAR IP all-in-one

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'enregistrement - numérique

  • avec détecteur de mouvement vidéo - Non

  • avec DVD - Non

  • alimentation électrique redondante - Non

  • supporte RAID 0 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4060039078957

Réf. Sonepar

00197907895

Réf. Fournisseur

DIP-AIO4-HDD

Marque

Bosch Security Systems

type d'enregistrement:

numérique

avec détecteur de mouvement vidéo:

Non

avec DVD:

Non

alimentation électrique redondante:

Non

supporte RAID 0:

Non

supporte RAID 1:

Non

supporte RAID 5:

Non

capacité de permuttage à chaud du disque dur:

Non

pays de fabrication:

THAILANDE

Disque dur 4TB pour DIVAR IP all-in-one