Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Bosch Security Systems - Dôme fixe 8MP HDR 3.4-10.5mm IK10 IP66 - NDE-5704-A

KEENFINITY FRANCE SAS
CopieCopie
Bosch Security Systems - Dôme fixe 8MP HDR 3.4-10.5mm IK10 IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • avec lampe IR - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • couleur - blanc

  • sans fil - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4060039131959

Réf. Sonepar

00197913195

Réf. Fournisseur

NDE-5704-A

Marque

Bosch Security Systems

power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

avec lampe IR:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

couleur:

blanc

sans fil:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec détecteur de mouvement vidéo:

Non

indice de protection (IP):

IP66

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

THAILANDE

Dôme fixe 8 MP 30ips intérieure anti-vandale H.265 IP66 avec PACK IVA PRO