fin de vie

Bouyer - AMPLI MEL 150W - SA-3126-150

BOUYER SYSTEMES
CopieCopie
Bouyer - AMPLI MEL 150W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 110 V

  • couleur - noir

  • fréquence - 100...19000 Hz

  • matériau - métal

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760331200124

Réf. Sonepar

00114000284

Réf. Fournisseur

SA-3126-150

Marque

Bouyer

tension nominale:

110 V

couleur:

noir

fréquence:

100...19000 Hz

matériau:

métal

Amplificateur mélangeur avec sources intégrés : tuner FM, Bluethooth, USN, carte SD Puissance : 150 Watts