Non retournable

Bouyer - Amplificateur numérique classe D 1x500W - AD1-1500

MBS SOUND
CopieCopie
Bouyer - Amplificateur numérique classe D 1x500W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étage de sortie

  • indépendant - Non

  • montage sur rack possible - Oui

  • ampli 50 V - Non

  • ampli 70 V - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760331201671

Réf. Sonepar

00114000218

Réf. Fournisseur

AD1-1500

Marque

Bouyer

modèle:

étage de sortie

indépendant:

Non

montage sur rack possible:

Oui

ampli 50 V:

Non

ampli 70 V:

Non

amplificateur 100 V:

Oui

puissance musicale à 100 V:

500 W

entrées avec gestion de priorité:

Non

avec affichage:

Non

avec VU-mètre:

Non

avec télécommande:

Non

gestion via application:

Non

gestion via logiciel:

Non

avec batterie de secours:

Non

couleur:

noir

matériau:

métal

largeur:

422 mm

hauteur:

88 mm

profondeur:

328 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Amplificateur 100V 1 x 500W classe D 230V~ - Rack 2U

Les Atouts de la gamme:

Large gamme : de 150 à 2000W
Multicanaux : 1 – 2 – 4
Haut-rendement > 91% (technologie classe D)

Un produit Bouyer

Découvrez toute la gamme Bouyer