Bouyer - Haut-Parleur projecteur de son 10W certifié EN 54-24 - RB-2035-EN54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - gris
capacité de charge nominale - 10 W
système actif - Non
nombre de voies - 1
Bluetooth - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760331200360
Réf. Sonepar
00114120036
Réf. Fournisseur
RB-2035-EN54
Marque
Bouyer
couleur:
gris
capacité de charge nominale:
10 W
système actif:
Non
nombre de voies:
1
Bluetooth:
Non
haut-parleur vertical:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Non
barre audio:
Non
projecteur de son:
Oui
fréquence:
80...18000 Hz
système bass reflex:
Non
réglage du volume:
Oui
Ethernet:
Non
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
indice de protection (IP):
autre
profondeur:
267 mm
diamètre:
175 mm
montage mural:
Oui
technique de transmission:
100 V


