Brasseurs D Air - Brasseur d'air IZYFAN 152 - IZYFAN152SL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plafond
couleur - blanc
volume d'air non chargé - 13226 m³/h
matériau - plastique
raccordement électrique - câble
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08229000006
Réf. Fournisseur
IZYFAN152SL
Marque
Brasseurs D Air
modèle:
plafond
couleur:
blanc
volume d'air non chargé:
13226 m³/h
matériau:
plastique
raccordement électrique:
câble
consommation d'énergie:
0.043 kW
tension de raccordement:
220...240 V
fréquence:
50 Hz
vitesse de rotation max.:
197 1/min
avec télécommande:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Brasseurs D Air
Découvrez toute la gamme Brasseurs D Air


